Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Urbanista Miami Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-88946130
Hersteller:
     Urbanista
Herst.-Nr.:
     44259
EAN/GTIN:
     7350088303849
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Begib dich auf eine einzigartige Klangreise mit den neuen, hochmodernen Kopfhörern Miami, die eine Spielzeit von bis zu 50 Stunden bieten. Mit der aktiven Geräuschunterdrückung kannst du tief in deine Lieblingsmusik eintauchen, denn durch das Active Noise Cancelling werden Umgebungsgeräusche zuverlässig ausgeblendet, sodass du deiner Musik oder aktuellen Podcasts ungestört und konzentriert lauschen kannst. Lass dich dabei nicht aus dem Takt bringen und genieße den Ambient Sound Mode – die hochentwickelte Technik des Umgebungsgeräuschmodus filtert wichtige Geräusche, sodass du jederzeit mitbekommst, was um dich herum passiert, ohne dabei die Pause-Taste drücken zu müssen. Miami ist in vier stilsicheren Farben erhältlich, inspiriert vom lebendigen Puls der Stadt.

FINDE DEINEN FOKUS
Die Kopfhörer Miami bieten dir ein glasklares, immersives Tonerlebnis. Die aktive Geräuschunterdrückung blockiert Hintergrundlaute, sodass du gänzlich ungestört ganz bei dir und deiner Musik sein kannst.

FINDE DEINEN TAKT
Der integrierte Umgebungsgeräuschmodus der Kopfhörer Miami basiert auf hochentwickelter Technik, um wichtige Umgebungsgeräusche einzustreuen, ohne dich dabei aus dem Takt zu bringen. Perfekt für unterwegs, wenn ein Teil deiner Aufmerksamkeit bei der Umgebung um dich herum bleiben sollte.

FINDE DEINEN KLANG
Die Kopfhörer Miami bieten dir ein echt kabelloses Erlebnis und bis zu 50 Stunden ununterbrochene Spielzeit. Die integrierte On-Ear-Erkennung pausiert den Ton, wenn die Kopfhörer abgenommen werden und startet Musik oder Podcasts beim Aufsetzen erneut – ohne, dass du dabei Pause oder Play drücken musst.

FINDE DEINE FREIHEIT
Die Kopfhörer Miami ermöglichen einen mühelosen Wechsel zwischen deinen iOS- und Android-Geräten, indem sie sich automatisch über Bluetooth 5.0 verbinden. Diese eleganten Kopfhörer lassen sich individuell und passgenau einstellen und die weichen, gepolsterten Ohrstöpsel schmiegen sich kuschelig an, sodass du den ganzen Tag bequem deiner Musik lauschen kannst.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
3000 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
107 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
300 - 10000 Hz
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.