Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-ZP-X01-C1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-ZP-X01-C1 Rack Zubehör
Triton RAC-ZP-X01-C1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-8916864
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-ZP-X01-C1
EAN/GTIN:
     4015867594087
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
BEIPACK Schrauben M6 x 10................................ 4x Kunststoffunterlegscheiben..................... 4x Käfigmuttern M6.................................... 4x
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Abmessungen (BxTxH)
254 x 5 x 44 mm
Formfaktor
1U
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,33*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 73,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.