Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-379355 Herst.-Nr.: RM-SW-T10 EAN/GTIN: 8720297440427 |
| |
|
| | |
| RM-SW-T10 Mit dem RM-SW-T10 können Sie Ihre SonicWall Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr SonicWall Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Andere Farben können auf Projektbasis geliefert werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 9 | | Koppler enthalten | Ja | | Kupplungstyp | RJ-45 | | Anzahl der Koppler | 9 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 520 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Schwarz | | Rack-Kapazität | 1U | | Kabellänge | 0.5 m | | Kompatibilität | SonicWall T270, TZ370, TZ470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 105,37* | € 136,44* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,85* | € 143,42* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 127,72* | € 160,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 133,98* | € 165,74* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 216,13* | € 257,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|