Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109829684 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109829684 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109829684 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109829684 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
EK Water Blocks 3831109829684 Computerkühlsystemteil/-zubehör Anpassung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89448436
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109829684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anpassung
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29 mm
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.