Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 632G12-3 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 632G12-3 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh 18 V
Makita 632G12-3 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89449803
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     632G12-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
18 V
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
60 h
Markenkompatibilität
Makita
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.