Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7104 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 14 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7104 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 14 Gbit/s
Highpoint SSD7104 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 14 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89466105
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7104
EAN/GTIN:
     0643653710423
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0,1
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920585 h
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,71*
€ 504,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.