Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com N6LPATCH50CMBL Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com N6LPATCH50CMBL Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com N6LPATCH50CMBL Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com N6LPATCH50CMBL Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
StarTech.com N6LPATCH50CMBL Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89555096
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     N6LPATCH50CMBL
EAN/GTIN:
     0065030892421
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.