| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-89556046 Herst.-Nr.: T16253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Strecken-Diesellokomotive 225 073-6 der AIXrail GmbH Eisenbahngesellschaft. Dieselhydraulische Lokomotive. Mit Abgashutzen. Modell: Mit 14-poliger Digital-Schnittstelle. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mittels Brückenstecker wahlweise abschaltbar, mit warmweißen Leuchtdioden. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 102 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 102 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | | Material | Metall | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Grün | | Beleuchtung | Ja | | Typ | Model railway/train |
|
| | |
| | | |
| |