Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16008 Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16008 Zugmodell
Trix 16008 Zugmodell
Trix 16008 Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89556952
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T16008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Schnelle Mehrzwecklokomotive der Serie BB 22200 der Französischen Staatseisenbahn (SNCF). Universallokomotive in der technischen Ausstattung als Mehrsystemlok. Ausführung in "En Voyage"-Lackierung und 2 Pantographen. Modell: Mit digitaler Schnittstelle. 5-poliger Motor mit Schwungmasse. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 109 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
109 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.