Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89568240
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS92DP-AT
EAN/GTIN:
     4710469340475
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Monitor Splitter
Video Splitter
Der ATEN VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub wurde mit Blick auf eine günstige und dennoch fortschrittliche DisplayPort MST Lösung entwickelt und ermöglicht die übertragung von hochauflösendem Video an zwei verschiedene Standorte ohne Qualitätsverlust. Die Produktivität wird durch die Funktion erhöht, die den Anschluss von bis zu zwei Displays an einen Windows-basierten Laptop / PC ermöglicht. Benutzer können das gleiche Bild ebenso auf zwei Displays spiegeln oder unabhängige Inhalte auf jedem Display für Multitasking anzeigen.
1x VS92DP 2-Port True 4K DisplayPort MST Hub
1x USB Typ-A auf USB Micro-B Kabel
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
120 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
1.3
Kabellänge
0.15 m
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Status
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.