Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-84311 Werkzeugkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-84311 Werkzeugkoffer Grün
Makita P-84311 Werkzeugkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89577922
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-84311
EAN/GTIN:
     0088381580786
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Makita Ersatzteile
MAKSTOR dienen der sicheren Aufbewahrung von Zubehör, Verbrauchsmaterial und Kleinteilen Die MAKSTOR-Schubladen rasten sicher ein, damit rutschen diese selbst bei einem holprigen Transport nicht heraus. Für die perfekte Ordnung können die 4 Schubladen durch die mitgelieferten Trennwände zusätzlich unterteilt und von außen beschriftet werden. Die MAKSTOR-Serie ist mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.