Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel
ARCTIC MX-4 High Performance Wärmeleitpaste mit Spachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89578815
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00031B
EAN/GTIN:
     4895213702591
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Unsere Wärmeleitmittel sind für ihre Qualität bekannt und sorgen für eine optimale Wärmeübertragung. Unsere hochleistungsfähige MX-Wärmeleitpaste ist vielfach ausgezeichneter Testsieger mit extrem hoher Wärmeleitfähigkeit und auch für Einsteiger leicht aufzutragen. Thermal Pads in verschiedenen Ausführungen und Größen ergänzen das Produktangebot.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Dichte
2.5 g/cm³
Produktfarbe
Blau
Viskosität
870
Verpackungsdaten
Spachtel
Ja
Verpackungsbreite
24 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
12 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00156A
ab € 48,01*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00146A
ab € 11,76*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00233A
ab € 17,30*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00221A
ab € 6,62*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00197A
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.