Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI7510074 Herst.-Nr.: 7510074 EAN/GTIN: 8713739322634 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Höhe | 200 mm | | Tiefe | 1.4 mm | Technische Details | Produkttyp | Plattensicherheitsschild | | Symbol-Typ | Emergency and First Aid | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Material | Polypropylen (PP) | | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,88* | € 7,24* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 29,33* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|