Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 7540065 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tarifold 7540065 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7540065 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7540065
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7540065
EAN/GTIN:
     8713739326472
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten P022 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P022 Esse...
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
1.4 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Prohibition
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Ursprungsland
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,86*
€ 7,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 29,33*
€ 38,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.