Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Levenhuk LabZZ M2 900x Optisches Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89633725
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     69740
EAN/GTIN:
     611901505428
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Das Levenhuk LabZZ M2 Mikroskop ist ein tolles Instrument für jeden jungen Biologen. Das Mikroskop ist sehr einfach zu benutzen. Es erlaubt die Betrachtung transparenter Proben und wird mit einem interessanten Experimentier-Set geliefert. Kinder können fertig präparierte Probenträger studieren und das Wachstum von Salinenkrebsen in einem Brutapparat verfolgen. Dem Set liegen auch spezielle Instrumente für die eigenständige Herstellung von Proben bei.

Das Levenhuk LabZZ M2 Mikroskop ist mit einem Objektivrevolver mit drei Objektivlinsen ausgestattet. Die Linsen sind vorinstalliert. Diese Linsen liefern mehrere feste Vergrößerungen im Bereich von 100- bis 900-fach. Unter dem Objekttisch befindet sich eine Beleuchtungsquelle. Dabei besteht die Wahl zwischen Spiegel und Glühlampe – die Beleuchtungseinheit lässt sich um die eigene Achse drehen.

Der Objekttisch ist mit speziellen Metallklemmen zum Fixieren der Proben ausgestattet. Scharfgestellt wird mit einem separaten Knopf. Die Beleuchtung ist batteriebetrieben (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Das Gehäuse ist leicht und besteht aus robustem Kunststoff. Das Mikroskop mit allem Zubehör ist in einer farbenfrohen Schachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
444 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
900 x
Beleuchtung
Ja
Minimale Vergrößerung
100 x
Anzahl der Okulare
1
Okular(e)
10x
Anzahl der Objektive
3
Beleuchtungsart
Halogen
Objektivmaterial
Kunststoff
Design
Microskop typ
Optisches Mikroskop
Produktfarbe
Orange, Petrol colour
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.