Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19 Quadratisch
OPPLE Lighting LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19 Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89679495
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003016900
EAN/GTIN:
     6941408812779
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LEDPanelRc-Mo Sq595-35W-4000-WH-U19
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
645 mm
Paketgewicht
6150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4180 g
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
23.56 A
Einschaltzeit
23.5 ms
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
35 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
55 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polystyrol (PS), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.