Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H12DSI-N6 Socket SP3 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-H12DSI-N6 Socket SP3 Erweitertes ATX
Supermicro MBD-H12DSI-N6 Socket SP3 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89795489
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12DSI-N6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket SP3
Anzahl Prozessorkerne
64
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
4000 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
4
PCI-Express x8-Slots
3
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
3
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
331 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.2
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
10
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
16
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC сompatibility
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,99*
€ 710,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,11*
€ 709,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.