Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Senser 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV
SLV
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89801591
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Unsere weiße Aluminiumleuchte SENSER ist nun auch mit 4.000 Kelvin verfügbar. Die kaltweiße Alternative eignet sich bestens als Grundbeleuchtung in Büros, Küchen und Fluren. Die Deckeneinbauleuchte macht mit ihrer eckigen Form eine ausgezeichnete Figur. Die SENSER 18 DL ist mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden ausgesprochen nachhaltig und wartungsarm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
880 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
73.33 lm/W
Technische Details
Energieverbrauch
12 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
230 g
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Leistung
12 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002423
ab € 35,05*
Zubehör
SLV
1007225
ab € 12,41*
Zubehör
SLV
1007228
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.