Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Glasfaser 2 Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Glasfaser 2 Modem
Telekom Glasfaser 2 Modem
Telekom Glasfaser 2 Modem
Telekom Glasfaser 2 Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89968549
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823382
EAN/GTIN:
     4025125539989
Suchbegriffe:
LWL Universalkabel
lwl universalkabel
Highlights

Glasfaser Modem für den flexibleren Anschluss eines Speedport Routers im Heimnetz an Glasfaser Anschlüssen der Telekom mit Bandbreiten bis 2 Gbit/s. Einrichtung durch den Kunden vorgesehen – Anleitung vorhanden. Das Glasfaser Modem muss nur einmal am Telekom Netz identifiziert werden. 1 Glasfaser Anschluss Buchse und entsprechendes Kabel zum Anschluss an die Glasfaser Teilnehmer Anschlussdose (Gf-TA). Ein 2,5 Gigabit Ethernet Anschluss für die Verbindung zum Speedport Router.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Tiefe
30 mm
Höhe
115 mm
Breite
115 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
LC
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Faser, LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kompatibilität
Telekom: Speedport Smart 1,2, 3, Speedport Pro, Speedport W 724V - Alle Router mit Ethernet WAN Port (max. Bandbreite Router- abhängig)
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.