Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7192 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7192 Grillzubehör Hülle
Weber 7192 Grillzubehör Hülle
Weber 7192 Grillzubehör Hülle
Weber 7192 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90124027
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7192
EAN/GTIN:
     0077924129674
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
785 mm
Tiefe
1120 mm
Höhe
1190 mm
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Kompatibilität
SmokeFire EX4, SmokeFire EPX4
Markenkompatibilität
Weber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.