Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech MS838 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unitech MS838 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Unitech MS838 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Unitech MS838 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Unitech MS838 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90128757
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS838-2UCB0S-SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
245 g
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
160 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.