| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-90130929 Herst.-Nr.: 120397 EAN/GTIN: 5709388110459 |
| |
|
| | |
| Mit seiner leicht aufzubauenden, ansprechenden Tunnelkonstruktion mit zwei Stangen sowie einem Innen- und Überzelt bietet das Spirit 300 viel Platz. Es ist sehr flexibel und mit seinen leuchtenden Farben bestens für drei junge Outdoor-Abenteurer geeignet. Zu den Besonderheiten gehören der großzügige Vorraum mit zwei Fenstern und Vorhängen, der Zugang über Vorder- und Seitentüren, ein abnehmbarer Zeltboden, die Türen und drei Lüftungsöffnungen für eine gute Luftzufuhr. Für mehr Komfort sorgen zudem die Lampenaufhängung und die Organiser-Tasche. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Merkmale | Anzahl der Schlafplätze | 3 Person(en) | | Bodenwischlappen | Ja | | Bodentuchtyp | Abnehmbarer Unterstoff | Design | Typ | Tunnelzelt | | Zweck | Camping | | Produktfarbe | Grün | | Tasche | Ja | | Belüftung | Ja | | Taschenlampenschleife | Ja | Material | Grundstoffmaterial | Polyethylen | | Material innen | Polyethylen | | Stangenmaterial | Fiberglas | | Zeltfliegenschutzmaterial | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |