Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL36X Tri-Mode cable kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE ProLiant DL36X Tri-Mode cable kit
HPE ProLiant DL36X Tri-Mode cable kit
Artikel-Nr.:
     128-CC75523
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P26451-B21
EAN/GTIN:
     190017481548
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213.1 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
83.1 mm
Gewicht
670 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tri-Mode cable kit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 368,60*
€ 431,17*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,38*
€ 436,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 384,85*
€ 446,76*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 662,01*
€ 745,25*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.