Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Strong 300M WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91299836
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4GROUTER300M
EAN/GTIN:
     9120072372582
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, LTE, Leistung, Status, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
4G LTE-Kategorie
4
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MicroSIM + NanoSIM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Zertifizierung
CE
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Antenne Steckertyp
SMA
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STRONG
4GROUTER350M
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.