Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 4189 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | ASPEED |
| Grafikkarte | AST2600 |
Merkmale | Komponente für | Server |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
| Energiequelle | ATX |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 243.8 mm |
| Tiefe | 243.8 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| ACPI-Version | 6.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.0 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 10 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| Serielle Port-Headers | 1 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Intel® I350-AM4, Intel® X550 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
| RAM-Speicher maximal | 2000 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC сompatibility | ECC |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 3200 MHz |
| Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |