Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm
Paulmann MaxLED Deckenleistenleuchte LED 1010 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91318512
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79853
EAN/GTIN:
     4000870798539
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1010 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Deckenleistenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.