Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Hosenträger mit Clips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Hosenträger mit Clips
Makita Hosenträger mit Clips
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392151
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05402
EAN/GTIN:
     0088381566919
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Makita Ersatzteile
Werkzeug-Gürtel
Elastischer, längenverstellbarer Hosenträger mit Schnellverschluss-Clips passend für nahezu alle Hosen Hergestellt aus 50 mm breitem elastischen Band, einfache Längeneinstellung, mit starken Metall-Clips. Gepolstertes Rückenpad, mit verstärkten Nähten für eine lange Lebensdauer. One Size, aus Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Merkmale
Typ
Werkzeuggürtel
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Anpassbar
Ja
Taillenumfang (min.)
740 mm
Taillenumfang (max.)
1300 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.