Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS
Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS
Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS
Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS
Clementoni AUSGRABUNGS-SET T-REX & TRICERATOPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392284
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     69408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1450 g
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.