Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank
Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank
Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank
Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank
Clementoni Escape Game - Das Labor des Dr. Frank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392307
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
lehrreiches spiel
Das Labor des Wissenschaftlers verbirgt Hinweise, Geheimnisse, mathematische Formeln und Rätsel, die darauf warten, gelöst zu werden, um den Raum verlassen zu können!

Ein Spiel mit Karten und vielen Rätseln, die darauf warten, gelöst zu werden, um die Labortür aufzuschließen - genau wie in einem echten Escape Room!

Ein Abenteuer voller Rätsel und eine unterhaltsame Reise, um alle Hinweise zu finden und alle Rätsel zu lösen; gleichzeitig wird der Verstand und das Denken in verschiedene Richtungen geschult.

Hinter jeder Karte verbirgt sich ein Hinweis, um das Abenteuer fortzusetzen und zu versuchen, das Labor zu verlassen. Das Spiel enthält einen Satz Rätselkarten und nützliche Gegenstände zum Auffinden der Hinweise.

Der Trend der Escape Rooms, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann zieht, verwandelt sich in ein fesselndes Spiel, um mit Familie und Freunden Spaß zu haben.

In Italien konzipiert, designt und entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Escape Game
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.