Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05365 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05365 Werkzeuggürtel
Makita E-05365 Werkzeuggürtel
Makita E-05365 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392430
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05365
EAN/GTIN:
     0088381566872
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Makita Ersatzteile
Echtledergürtel mit bearbeiteten Kanten für ein perfektes Design, Makita-Logo in der Metallschlaufe Moderner Echtledergürtel in schwarz aus einteiligem Rindsleder. Eine zusätzliche Lederschlaufe hält das überstehende Gürtelende am Körper. Mit sauber verarbeiteten Kanten und einer polierten Schnalle für ein perfektes Design. Die Länge kann angepasst werden, dazu wird die Schraube hinter der Schnalle gelöst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
1330 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.