Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05555 Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05555 Rucksack Schwarz
Makita E-05555 Rucksack Schwarz
Makita E-05555 Rucksack Schwarz
Makita E-05555 Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392495
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05555
EAN/GTIN:
     0088381567060
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Moderner Rucksack mit maximaler Flexibilität durch die Roll-Top-Funktion. Dank Roll-Top-Verschluss passt sich die Rucksackgröße dem Inhalt an. Die Rückenpartie ist durch ein 3D-Netzstoff gut belüftet. Ein Seitenfach für z. B. Trinkflasche oder Regenschirm. Innerhalb der meisten Handgepäckgrenzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1250 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.