Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05262 Werkzeuggürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-05262 Werkzeuggürtel
Makita E-05262 Werkzeuggürtel
Makita E-05262 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392697
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05262
EAN/GTIN:
     0088381566773
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mehrzweckhalter ergonomisch designed für einen angenehmen Tragekomfort, geeignet für Messer oder anderes Handwerkzeug Messer und Werkzeughalter mit zwei elastischen Bändern für Schraubendreher oder Stifte. Ein Anti-Rutsch-Band an der Oberkante verhindert das Herausfallen des Inhalts. Mit zusätzlicher Vernietung für eine längere Lebensdauer. Passend auf das Strap-Belt-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Typ
Werkzeuggürtel
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Taschenanzahl
1 Taschen
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.