Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-05175 Werkzeuggürtel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Makita E-05175 Werkzeuggürtel
Makita E-05175 Werkzeuggürtel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91393684
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-05175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
makita werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1730 g
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz
Anpassbar
Ja
Taillenumfang (min.)
310 mm
Taillenumfang (max.)
880 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,02*
€ 152,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 126,49*
€ 150,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 122,17*
€ 145,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 117,56*
€ 139,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,21*
€ 118,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.