| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-91394835 Herst.-Nr.: DUX18ZX1 EAN/GTIN: 0088381732093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitiger Akku-Antrieb für verschiedene Aufsätze Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Gartenund Landschaftsbau. Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 983 mm | Merkmale | AC Eingangsspannung | 18 V | ![](/p.gif) | Leerlaufdrehzahl | 9700 RPM | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |