Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Steve Read: Am Küchentisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Steve Read: Am Küchentisch
Schmidt Spiele Steve Read: Am Küchentisch
Schmidt Spiele Steve Read: Am Küchentisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91396875
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     59919
EAN/GTIN:
     4001504599195
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Puzzel-Spiele
Steve Read ist künstlerischer Autodidakt. Seine ersten Werke schuf er als Designer von Wandbildern. In den folgenden zwanzig Jahren entwickelte er sich zu einem gefragten freiberuflichen Illustrator, der an viel beachteten Werbekampagnen beteiligt war. Sein Portfolio reicht von Illustrationen im Bereich Märchen und Fantasy bis hin zu idyllischen Landschaften, Natur- und Unterwasserwelten. Was fehlt? Aufgepasst! Covermotiv ist nicht gleich Puzzlemotiv! Findest du die 15 fehlenden Dinge? Lege das Puzzle und entdecke viele weitere Details im Bild! Mit Lösungsbogen.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Geschrieben von
Steve Read
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Höhe
493 mm
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Warnung! Plastiktüten können gefährlich sein. Bitte von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Speisen und Getränke
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.