Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia X10 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4470 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia X10 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4470 mAh Grün
Nokia X10 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4470 mAh Grün
Nokia X10 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4470 mAh Grün
Nokia X10 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 4470 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91414872
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     101SCALTH018
EAN/GTIN:
     6438409061348
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das Führen deines Unternehmens erfordert Energie, Leistung und Innovation – und all das findest du im Nokia X10. Mit superschnellem 5G und dem Full HD+ Display erledigst du deine Arbeit im Handumdrehen. Währenddessen fängt die 48-MP-Quad-Kamera mit ZEISS-Optik alles ein, was dir wichtig ist. Außerdem helfen dir die professionellen Farbkorrektur-Tools dabei, deine Ideen mit echtem Flair zu präsentieren. Und obendrein bekommst du das neueste Android™ 11, bis zu 3 Jahre lang Software-Upgrades und monatliche Sicherheitsupdates, sodass du jetzt und in Zukunft neue Funktionen genießen kannst.

Rasend schnelles 5G
Arbeite und entspanne mit 5G-Warpgeschwindigkeit

5G kann dein Unternehmen antreiben, damit du mehr in kurzer Zeit erledigen kannst. Denk nur an Videokonferenzen, das Senden von Dateien, das Herunterladen großer Präsentationen und das Herstellen von Netzwerkverbindungen– bis zu 20-mal schneller. Und mit steigender Produktivität sinkt auch deine Ausfallzeit. Ein Win-win-Szenario.

Sicherheit
Sicherheit, die immer sicherer wird

Mit monatlichen Sicherheitsupdates für bis zu 3 Jahre sind alle deine größten und wichtigsten Dateien, Videos, Fotos und Daten in sicheren Händen.

Android™ One
Software, die immer besser wird

Android™ 11 bringt eine Vielzahl an innovativen Funktionen auf dein Smartphone, wie die Möglichkeit, deine Unterhaltungen über mehrere Messaging-Apps hinweg zu sehen, zu beantworten und zu steuern – alles am gleichen Ort. Egal, wie gefragt du bist, du verpasst nichts mehr. Mit einer Software, die ständig aktualisiert wird, bist du der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und kannst dich über neue Funktionen freuen – und das über Jahre hinweg.

6,67-Zoll-Full-HD+-Display
Tauche in mehr ein als nur in deine Arbeit

Der Full-HD+-Display ist perfekt für die Arbeit unterwegs, Videoanrufe, Präsentationen oder damit du dich am Ende eines epischen Tages völlig in einen epischen Film verlieren kannst.

48-MP-Quad-Kamera
Teile deine Arbeit mit der Welt

Unsere neueste 48-MP-Quad-Kamera mit ZEISS-Optik, kombiniert mit einer kompletten Palette von Bearbeitungs- und Farbkorrekt-Tools, bedeutet, dass du alles hast, was du brauchst, um anspruchsvolle Fotos und Videos zu erstellen. Und mit 5G kannst du deine Inspiration sofort teilen. Wo Kunst auf Produktivität trifft.

Design
Wunderbar zuverlässig

Das Nokia X10 ist in zwei Farben verfügbar, die von der skandinavischen Landschaft inspiriert wurden. Außerdem ist es robust genug, um alltäglichen Belastungen standzuhalten,und sieht dabei auch noch gut aus.

Akku
Bleibt auch unter Druck cool

Unser fortschrittliches Kühlsystem sorgt dafür, dass dein Smartphone auch dann kühl bleibt, wenn es hart auf hart kommt. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen ist seine Arbeitsmoral genauso stark wie deine.

Produktivität
Wo Arbeit und Wochenende aufeinandertreffen

Im Fokus-Modus kannst du ohne Unterbrechungen arbeiten, und im Bedtime-Modus kannst du dich entspannen. Weil ein guter Morgen mit gutem Schlaf beginnt.

Prozessor
Bereite dich auf revolutionäre Leistung vor

Ob im Leben oder auf dem Smartphone, es kommt auf die Leistung an. Und der Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G bedeutet, dass du dich auf wirklich hohe Geschwindigkeiten freuen kannst. Multitasking deiner Apps, die neuesten Nachrichten und deine Lieblingssendungen– alles gleichzeitig.

E-waste
Wir ändern, was in der Verpackung ist, um Elektroschrott zu reduzieren

Smartphone-Ladegeräte machen jedes Jahr tausende Tonnen Elektroschrott in der EU aus. Da viele von uns bereits eins haben, ersetzen wir das Ladegerät durch ein kompostierbares Case, um Elektroschrott zu reduzieren und die Lebensdauer deines Smartphones zu verlängern. Du brauchst ein Ladegerät? Du kannst immer noch eins kaufen, und wir spenden den Erlös für einen ökologischen Zweck.

Love it, trust it, keep it
In Finnland haben wir eine einfache Einstellung zum Leben und zum Glück – halte an den Dingen fest, die du liebst und denen du vertraust. Wenn wir diese Philosophie auf das Design eines Smartphones übertragen, ist das Ergebnis klar: ein zuverlässiger Alltagsbegleiter, der lange Zeit bestehen wird. Das neueste Sortiment an Nokia Smartphones ist da keine Ausnahme. Mit innovativen Funktionen, langlebiger Verarbeitung und kontinuierlichen Software- und Sicherheitsupdates werden sie dir lange zur Seite stehen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Bildschirm mit abgerundeter Kante
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Tiefe Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Forest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
79.7 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
168.94 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4470 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.