Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo Appliances CP921 Mixer Standmixer 270 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo Appliances CP921 Mixer Standmixer 270 W Schwarz
Buffalo Appliances CP921 Mixer Standmixer 270 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91422936
Hersteller:
     Buffalo Appliances
Herst.-Nr.:
     CP921
EAN/GTIN:
     5050984552090
Suchbegriffe:
Standmixer
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Schwarz
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Schüsselkapazität
7 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Customs Code
8509400000
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8509400000
Energie
Leistung
270 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
1115 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
15000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.