Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
TFA-Dostmann Digitale XL-Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91429550
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010710
EAN/GTIN:
     4009816036896
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Für Wartebereiche, Rezeptionen, Büros und öffentliche Gebäude gehört eine Uhr zur Grundausstattung.
Das große, ausgesprochen übersichtliche Display lässt sich auch von weitem gut ablesen.
Die Uhrzeit wird besonders großformatig und stets auf die Sekunde genau angezeigt. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch.

Der ausgeschriebene Wochentag und das vollständige Datum machen die Zeitorientierung sehr einfach und komfortabel.

Das Besondere an dieser Uhr ist die doppelte Temperaturanzeige für außen und innen. Die Außentemperatur überträgt ein kleiner Sender, der im Freien aufgestellt wird, per Funksignal mit einer Reichweite von bis zu 100 m.
Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder beispielsweise auf den Empfangstresen stellen möchten.
Zusätzlich erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Weckers.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
4
Akku-/Batterietyp
AAA, AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
869 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-50 - 70 °C
Wandmontage
Ja
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Außensensoren Range
100 m
Uhr/Datum display
Ja
Funkfrequenz
433 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3248.02
ab € 10,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.