Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91488871
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKX4000402
EAN/GTIN:
     3660619041251
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Spielen. Speichern.
Jede Game Drive ist für die Xbox designt und mit der Xbox Series X, Xbox Series S, allen Generationen der Xbox One kompatibel und Game Pass kompatibel. Mit einer Game Drive, einem Game Drive Hub, einer Game Drive SSD oder einer Special Edition Game Drive steht der ultimativen Spielesammlung nichts mehr im Weg. Archivieren Sie neue Spiele für die Xbox Series X|S und spielen Sie ältere Titel direkt über die externe Game Drive.

Geniales Design
Auffälliges und raffiniertes Design zur Ergänzung Ihrer Xbox.

Für Ihre Spielesammlung
Erweitern Sie Ihre Spielesammlung mit all Ihren Lieblingstiteln, Anwendungen und Medien. Dank der großen Kapazitäten der Game Drive for Xbox (bis zu 4 TB), des Game Drive Hub for Xbox (8 TB) und der Game Drive for Xbox SSD (1 TB) müssen Sie sich um Speicher keine Sorgen machen.

Plug-and-Play
Die Game Drive for Xbox und Game Drive SSD verfügen über einen USB 3.2 Gen 1-Anschluss für kinderleichte Installation – einfach anschließen und sofort in die Action eintauchen.

Mit LED-Beleuchtung
Eine integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün – keine Konfiguration erforderlich.

Mobiles Gaming
Dank des schlanken, reisefreundlichen Designs der Game Drive for Xbox und Game Drive SSD können Sie Ihre Spiele überall hin mitnehmen.

Zwei Anschlüsse vorne
Dank der USB-C- und USB-A-Anschlüsse an der Vorderseite können Sie Ihr gesamtes Gaming-Zubehör am Game Drive Hub for Xbox anschließen.

Ganz nach Ihren Wünschen
Der Game Drive Hub for Xbox ergänzt den Look Ihrer Xbox und kann vertikal sowie horizontal verwendet werden.

Let's Play Now
Dank 1 TB an blitzschnellem Flash-Speicher sind Sie mit der Game Drive for Xbox SSD nach dem Herunterladen gleich im Spiel.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Palettenhöhe netto
1046 mm
Pallettenlänge netto
1184 mm
Pallettenbreite netto
846 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
118 mm
Höhe des Versandkartons
172 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
266 g
Breite
81 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
21.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
352 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 169,52*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,60*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 214,64*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 255,04*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,89*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,87*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,59*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,13*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,72*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,28*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,28*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.