Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-220HE-FTNR Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (2U) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-91510685
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-220HE-FTNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
CPU Lüfter Sockel 4189
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
6
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
32
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
3200 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
8
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA 4189
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Energie
Stromversorgung
2000 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.88 mm
Tiefe
574 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
15600 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
73.5 x 203 x 40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584.2 mm
Verpackungstiefe
914.4 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
21500 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.874,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,87*
€ 3.643,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,44*
€ 3.614,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.955,26*
€ 3.516,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.908,29*
€ 3.460,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,20*
€ 3.420,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.