Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-03109 Bohrer Bohrerbit-Set 90 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita E-03109 Bohrer Bohrerbit-Set 90 Stück(e)
Makita E-03109 Bohrer Bohrerbit-Set 90 Stück(e)
Makita E-03109 Bohrer Bohrerbit-Set 90 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     820W-1745400
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03109
EAN/GTIN:
     0088381560740
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Makita Ersatzteile
90-teiliges Impact Black-Bit-Set aus hitzebehandeltem S2-Spezialstahl für eine lange Lebensdauer 87 Impact Black-Bits mit 25 und 50 mm Länge aus hochlegiertem S2-Spezialstahl für eine lange Lebensdauer. Die präzisionsgefertigten Spitzen sorgen für einen perfekten Halt. Impact Black-Bits sind für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelt. Inklusive magnetischem Bithalter 60 mm, Steckschlüssel 6, 8 mm. Übersichtlich sortiert in zwei Bit-Boxen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
90 Stück(e)
Bohrer-Set Größen
Bits 25 mm: 5xPH1, 10xPH2, 5xPH3, 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3, 6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30 Bits 50 mm: 1xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xSL0,8x5,5
Magnetischer Bithalter
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 48,55*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 49,88*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,21*
€ 50,33*
13 Tage
12
pro Stück
€ 6,29*
ab € 41,17*
€ 52,66*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 55,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.