Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Instinct MI50 Radeon Instinct MI50 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Instinct MI50 Radeon Instinct MI50 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD Instinct MI50 Radeon Instinct MI50 32 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91531064
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
267 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
32 GB
Grafikkartenspeichertyp
Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Breite der Speicherschnittstelle
4096 Bit
Speicherbandbreite (max.)
1024 GB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Instinct MI50
Streamprozessoren
3840
Lithographie
7 nm
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Passiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,01*
€ 969,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,32*
€ 967,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,97*
€ 950,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.