Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo C310 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Wand- / Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo C310 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Wand- / Mast
TP-Link Tapo C310 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 2304 x 1296 Pixel Wand- / Mast
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91721241
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     C310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bullet-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 128-bit SSL, TLS, WPA
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
0.6 A
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.3 mm
Tiefe
103.4 mm
Höhe
64.3 mm
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Videostreaming
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand- / Mast
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
System
Schutzfunktion
Staubresistent, Rain proof
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.