Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-69864 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-69864 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Makita B-69864 Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91784102
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-69864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita kreissägeblatt 165x20
Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Kapp- und Gehrungssägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,35 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
60
Dicke
1.35 mm
Markenkompatibilität
Makita
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.