Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 7194 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91788186
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     7194
EAN/GTIN:
     k.A.
Die hochwertige Kinderspielzeugküche aus Holz setzt kleinen Koch-Fans keine Grenzen. Ihnen stehen neben Herd und Mikrowelle auch ein Kochfeld zur Verfügung, das ihre Herzen höherschlagen lässt: Es simuliert mit Licht- und Soundeffekten echtes Kochen! Einfach den Topf aufstellen und schon können kleine Meisterköche und Meisterköchinnen ihrer Fantasie freien Lauf lassen und leckere Mahlzeiten kreieren. Alle köstlich zubereiteten Gerichte lassen sich im Kühlschrank aufbewahren. Dieser ist ein ganz besonderes Highlight: denn er spendiert den kleinen Genießern/innen sogar Spielzeug-Eiswürfel!
Im Spülbecken lässt sich das benutzte Kochgeschirr reinigen, damit es für die nächste Mahlzeit wieder benutzt werden kann. Die Spielzeugküche bietet mit ihren coolen Effekten und verspielten Accessoires jede Menge Spaß und schult nebenbei noch die Motorik sowie die Kreativität kleiner Kochprofis.

Family Küche, Miele, Holz (MDF)
Zu der großen FSC-zertifizierten Holz-Spielzeugküche gehört ein Kochfeld mit Sound- und zweifacher Lichtfunktion, ein Herd, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank mit Eiswürfelspender und ein entnehmbares Spülbecken. Hinzu kommt das hochwertige Zubehör aus Metall und Holz: ein Topf mit Deckel, eine Pfanne, ein Rührbesen sowie ein Koch- und Rührlöffel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
101 mm
Breite
835 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielküche
Themenwelt
Küche
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
MDF-Platten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beleuchtung
Ja
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lichteffekte
Ja
Integrierter Ofen
Ja
Integrierter Kühlschrank
Ja
Plakette enthalten
Ja
Mikrowelle enthalten
Ja
Mit Ton
Ja
Küchenblock
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Anzahl an enthaltenen Gabeln
1 Stück(e)
Anzahl Kochtöpfe
1 Stück(e)
Verpackungsmaterial
Karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.