Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6
PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6
PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6
PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6
PNY NVIDIA T1000 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91832772
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNT1000-PB
EAN/GTIN:
     3536403384692
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
160 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T1000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
DisplayPort-Buchse - Mini DisplayPort Stecker
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK002
ab € 94,33*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.