Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda LED Running light Lichtmodul Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda LED Running light Lichtmodul Schwarz, Grün
Whadda LED Running light Lichtmodul Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91861742
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL109
EAN/GTIN:
     5410329730581
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
54 g
Merkmale
Produkttyp
Lichtmodul
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.