Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SW-420/600 Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SW-420/600 Regalboden
Inter-Tech SW-420/600 Regalboden
Inter-Tech SW-420/600 Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91862248
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887347
EAN/GTIN:
     4260455646574
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1940 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1910 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.