Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola Square M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
SLV Enola Square M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91929909
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
810 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
38 °
Lichtleistung
960 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
76.36 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003479
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.