Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05BQ-F / H07BQ-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F2267
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
29 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,70*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,15*
4 Tage
424
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 5,39*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 5,62*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 108,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.